12枚取 18-8 ステンレス深深バット SUGICO(スギコ) 76263643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ステンレス深深バット

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ12枚取
内容量1個注文コード76263643品番12枚取
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×100底寸法(mm)265×200×100材質SUS304サイズ12枚取外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×262×93商品タイプバット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7626364312枚取8867731212枚取12枚取 18-8深深バット UK(三宝) 8867731218-8深深バットUK(三宝)1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76263634
2018-09-13
用途: 水耕栽培の苗の入れ替え
教育・研究機関

10枚取って10枚入という意味ではないのですね…。1枚だけなので勘違いされている方はご注意を。商品自体はとても良いものです。10枚セットだと思い間違えて買ったので、1枚が高すぎて倒れそうになりました(返品不可商品)。大事に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする