プラ壷 キャップ ピンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
容量(mL)20
内容量1箱(100個)注文コード76263724品番26813
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼称3-15容量(mL)20本体寸法(mm)43×25H色(本体)白(PP)色(キャップ)ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする