サンプラテック
プラ壷 キャップ 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
容量(mL)
20
5
10
20
30
50
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
76263846
品番
26825
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼称
3-15
容量(mL)
20
本体寸法(mm)
43×25H
色(本体)
白(PP)
色(キャップ)
白