サンプラテック
スパゲティーチューブ 10m
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
外径(Φmm)
1.18
1.18
1.18
0.92
1.06
1.46
1.56
1.67
1.79
1.95
2.10
2.28
2.53
2.76
3.01
3.29
3.72
4.10
4.48
4.94
5.44
6.00
6.66
7.40
8.19
9.10
内径(Φmm)
0.68
0.68
0.68
0.46
0.56
0.86
0.96
1.07
1.19
1.35
1.50
1.68
1.93
2.16
2.41
2.69
3.00
3.38
3.76
4.22
4.72
5.28
5.94
6.68
7.47
8.38
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76264205
品番
5255
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,872
販売価格(税別)
¥
1,702
バスケットに入れる
サイズ番号
22
内径(Φmm)
0.68
外径(Φmm)
1.18
1巻長さ(m)
10
材質
PTFE
チューブ長さ(m)
10