曜日別特売

スパゲティーチューブ 10m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)2.76
2.76
0.92
1.06
1.18
1.46
1.56
1.67
1.79
1.95
2.10
2.28
2.53
3.01
3.29
3.72
4.10
4.48
4.94
5.44
6.00
6.66
7.40
8.19
9.10
内径(Φmm)2.16
2.16
0.46
0.56
0.68
0.86
0.96
1.07
1.19
1.35
1.50
1.68
1.93
2.41
2.69
3.00
3.38
3.76
4.22
4.72
5.28
5.94
6.68
7.47
8.38
内容量1巻注文コード76264293品番5264
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,421
販売価格(税別)
4,019
サイズ番号12内径(Φmm)2.16外径(Φmm)2.761巻長さ(m)10材質PTFEチューブ長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする