TGK(東京硝子器械)
保存びん セラーメイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
85.7~85.9 (個体差あり)
84~85.5 (個体差あり)
85.7~85.9 (個体差あり)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76264433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
生物の標本・収集・保存・展示などにご使用いただけます。
胴径(Φmm)×高さH(mm)
106×179
本体質量(g)
約760
内径(Φmm)
85.7~85.9 (個体差あり)
仕様
シリコンゴム製パッキング、締め金具付き
容量(L)
1