TGK(東京硝子器械)
保存びん セラーメイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
85.5~85.7 (個体差あり)
84~85.5 (個体差あり)
85.7~85.9 (個体差あり)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76264449
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
生物の標本・収集・保存・展示などにご使用いただけます。
胴径(Φmm)×高さH(mm)
130×238
本体質量(g)
約1088
内径(Φmm)
85.5~85.7 (個体差あり)
仕様
シリコンゴム製パッキング、締め金具付き
容量(L)
2