曜日別特売

スポイドボトル 細口 ノズル用ヒモ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1組注文コード76265894品番A149-02ヒモツキ
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。
キャップの先端をカットして使用するタイプです。

容量(mL)50高さ(mm)118材質(本体)LDPEタイプ細口内径(Φmm)10材質(キャップ)PP胴径(Φmm)34
注意
※本体寸法:キャップ付きのサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする