曜日別特売

PEスプレーボトル 500mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組材質本体/HDPE、スプレー/PPセット内容PEスプレーボトルI型(B030-07)、T-95トリガースプレー霧タイプ(黒スケルトン)注文コード76265955品番B030-07+T-95クロスケルトン
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥305
販売価格(税別)
277
セット内容PEスプレーボトルI型(B030-07)、T-95トリガースプレー霧タイプ(黒スケルトン)容量(mL)500吐出量(mL)1材質本体/HDPE、スプレー/PP乳白色高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする