曜日別特売
SA-160M 1L ポンプ油 ニュークリアバック 佐藤真空 76267459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ油 ニュークリアバック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ISO粘度グレードISO VG 68
容量(L)1
内容量1個注文コード76267459品番SA-160M 1L
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです
低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています

容量(L)1ISO粘度グレードISO VG 68仕様●油種:鉱物油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする