曜日別特売

広口瓶 PE製 白色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1本注文コード76267678品番20-584-11-02
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

中栓付き。

外径(Φmm)300全長(mm)433本体寸法(mm)300×433口径(Φmm)98.5材質PE容量(L)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする