曜日別特売

扁平広口缶下口付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード76267748品番50-625-01-02
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

広口タイプで液体の注入が容易です。

タイプ下口付本体寸法(mm)320×145×332H内径(Φmm)95材質高密度ポリエチレン(HDPE)容量(L)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする