曜日別特売
ZT-25 ミキサータンク 佐竹化学機械工業 76269279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミキサータンク

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
外形寸法(mm)Φ330×330H
内容量1台注文コード76269279品番ZT-25
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
タイプミキサータンク外形寸法(mm)Φ330×330H厚さ(mm)0.8全容量(L)25適合機種ポータブルミキサー:A720-0.065A(架台:ZS-1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする