※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐竹化学機械工業
ミキサータンク
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
外形寸法(mm)
Φ470×600H
Φ390×390H
Φ300×300H
Φ330×330H
Φ360×360H
Φ430×450H
Φ470×470H
Φ470×600H
Φ565×600H
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76269315
品番
ZT-100
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
タイプ
ミキサータンク
外形寸法(mm)
Φ470×600H
厚さ(mm)
1.2
全容量(L)
100
適合機種
ポータブルミキサー:A730-0.06A(架台:ZS-3)、A730-0.009A(架台:ZS-3)、A720-0.0065A(架台:ZS-1)、A720-0.1A(架台:ZS-2)