TGK(東京硝子器械)
子供用保護メガネ T99 PCF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76269857
品番
T99 PCF
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
小さめサイズの子供用保護メガネです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
メガネ、マスク併用可能。
フレーム・レンズ・鼻パット一体型。
EN規格品
形態
フレーム・レンズ・鼻パット一体型
質量(g)
20
テンプル色
ライトブルー
規格
EN規格品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×140×40
機能
紫外線カット
材質(レンズ)
PC防曇レンズ UVカット