保護メガネ 2155PCF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76269884品番2155PCF
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

ハーフメタルでフレーム自由自在曲調節
目の疲れにくい、屈折の少ないレンズカーブ
耳あたりが良く、弾力性があり、すべり止め効果のある軟質ラバー性モダン

質量(g)35色(フレーム)チタニウムグレータイプフレームレスレンズパノラマビューフェイスアングルレンズPC防曇レンズ(交換可)仕様ソフト鼻パッド:交換可、マスク:併用型、曲調整可:テンプルフレーム形状一眼型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×153×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする