保護メガネ UL-100HP TBCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76269954品番UL-100HP TBCR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。
シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。
隙間のできにくいアイカップ形状。

質量(g)40フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレームレンズ種類:TBCR、レンズ交換可能色(フレーム)ホワイト規格JIS規格品仕様防止機能:テンプルパタパタ防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする