TGK(東京硝子器械)
Fineデシケーター FHB 橙透明PVC留金タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76270277
品番
FHB
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
オレンジ透明PVC
適合
留金タイプ
棚板
3枚、棚板耐荷重5kg/枚
棚段
5段(固定式)
本体外形寸法(mm)
300×345×H540(ゴム足を含む)
本体内寸法(mm)
265×320×H465
質量(kg)
約6
付属品
棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚
仕様
●シリカゲル皿:1枚