使用流体空気接続口径ワンタッチ継手Φ6-ワンタッチ継手Φ6材質(プッシュリング・本体・回転軸)ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0相当)、(ストッパ)黄銅/無電解ニッケルメッキ処理、(リング)銅、(Oリング・パッキン)ニトリルゴム、(ニップル)黄銅/無電解ニッケルメッキ処理、(チャックホルダ)ポリエーテルイシド、(チャック)ステンレス、(アウターリング)黄銅/無電解ニッケルメッキ処理最高使用圧力(MPa)1角度(°)切替90使用チューブソフトナイロンチューブ、ウレタンチューブ流体温度(℃)0~60最低使用圧力(MPa)-0.1耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60弁の種類2方弁