TGK(東京硝子器械)
耐薬シリコンマット 400×300×1t
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76271704
品番
TG4030480
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)
1
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
220
寸法(mm)
400×300
耐寒温度(℃)
-30