TGK(東京硝子器械)
フェイスシールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
標準
標準
下方ガード付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76271747
品番
TGB926
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
メガネの上からでも装着できます。
タイプ
標準
材質
フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)
各種認証
ANSI Z87、EN166
仕様
●シールドサイズ(mm):203×310