サンダイヤ
バットン網かご ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
高さ(mm)
75
75
85
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76272334
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.4
本体寸法(mm)
210×173×75H
メッシュ
11
材質
ステンレス
高さ(mm)
75