曜日別特売

消毒用カゴ SUS304製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)200
内容量1個注文コード76272499品番-
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
規格A-特大 両手付き本体寸法(mm)500×350×H200材質SUS304高さ(mm)200目開き(mm)40×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする