消毒用カゴ SUS304製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)195
内容量1個注文コード76272508品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
規格A-小 両手付き本体寸法(mm)400×300×H195材質SUS304寸法(mm)約355(底)×255×199(深さ)高さ(mm)195

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76272508-02910363419-32-27-14- 消毒用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械) 02910363消毒用カゴ 18-8(SUS304)製TGK(東京硝子器械)1個
6,435
税込7,079
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする