サンダイヤ
クリーンバスケットSUS304製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
規格
深-A
深-A
浅-A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76272657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
タイプ
両手付き SUS304製
規格
深-A
取手
あり
本体寸法(mm)
370×315×150H
仕様
メッシュ:5マス/吋(インチ約25.4mm)線径:0.6