バイオカラム吸収管

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
外径×長さL(Φ×mm)Φ18×Φ80
内容量1本注文コード76274644品番KF-18
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはフッ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。
液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。
フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、フッ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。
樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。

種類バイオカラム吸収管外径×長さL(Φ×mm)Φ18×Φ80接続口径(Φmm)8付属品ガラスフィルターG1またはG2 2枚仕様●耐圧:MAX1.5kg/cm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする