UPチューブ 20m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)3
チューブ外径(Φmm)4
内容量1巻注文コード76277697品番UPP-4×3
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。
ハイコストパフォーマンスを実現。
優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。
PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。
半透明なので、流体の目視確認が可能。

チューブ外径(Φmm)4チューブ内径(Φmm)3チューブ長さ(mm)20材質ポリプロピレン透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする