曜日別特売

PPプラグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法A(mm)49
内容量1個注文コード76278379品番P-31P
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
C44263PT寸法A(mm)49寸法B(mm)23本体質量(g)8材質PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする