曜日別特売
004-41393 プラスチックエプロン 100枚入 TGK(東京硝子器械) 76278659

プラスチックエプロン 100枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1箱注文コード76278659品番004-41393
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ディスポーザブルエプロンです。
優れたバリアー性。血液・体液等が衣類に浸透しません。
ポリエチレン素材で焼却が可能です。
ロングタイプ(72×120cm)。ひざ下までカバーできます。
取り出し口が下部にあり、落下菌を防ぎます。

色
グリーン
材質
ポリエチレン(PE)
幅(cm)
72
丈(cm)
120
前丈(cm)
98
ひも長(cm)
51

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする