チーズ・ユニオン POM 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋適合外径(Φmm)6注文コード76279456品番TZ6-00
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
適合外径(Φmm)6寸法L1(mm)54寸法L2(mm)25二面幅B1(mm)12二面幅B2(mm)14材質POM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする