※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオ(UHT)
サービス・ユニオン PP 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋
適合外径(Φmm)
10
注文コード
76281276
品番
SZ10-02
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
10
PT
1/4
寸法L1(mm)
67
寸法L2(mm)
33
寸法A(mm)
42
二面幅B1(mm)
12
二面幅B2(mm)
19
材質
PP