曜日別特売
SZ1/4-02 サービス・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT) 76281328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サービス・ユニオン PP 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋適合チューブ外径1/4インチ注文コード76281328品番SZ1/4-02
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
PT1/4寸法L1(mm)48寸法L2(mm)27寸法A(mm)12二面幅B1(mm)12二面幅B2(mm)14材質PP適合チューブ外径1/4インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする