曜日別特売
SZ1/2-04 サービス・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT) 76281364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サービス・ユニオン PP 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋適合チューブ外径1/2インチ注文コード76281364品番SZ1/2-04
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
PT1/2寸法L1(mm)82寸法L2(mm)46寸法A(mm)16二面幅B1(mm)14二面幅B2(mm)22材質PP適合チューブ外径1/2インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする