※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオ(UHT)
サービス・ユニオン PP 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋
適合チューブ外径
1/8インチ
注文コード
76281373
品番
SZ-1/8-01
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
PT
1/8
寸法L1(mm)
46
寸法L2(mm)
27
寸法A(mm)
8
二面幅B1(mm)
10
二面幅B2(mm)
12
材質
PP
適合チューブ外径
1/8インチ