ウシオ(UHT)
コネクター 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)
6
4
5
6
8
寸法L(mm)
38
27
32
38
34
44
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282019
品番
CZ6-02
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
PT
1/4
寸法A(mm)
18
二面幅B(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法D
Φ3
寸法E(mm)
20
寸法F
Φ6.5
寸法L(mm)
38
材質
PP
適合チューブ内径(Φmm)
6