ウシオ(UHT)
メスハーフ 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
3
4
6
8
10
12
3/8インチ
1/4インチ
1/2インチ
寸法C(mm)
12
12
16
18
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282159
品番
HZM8-01
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
8
PT
1/8
寸法A(mm)
9
二面幅B1(mm)
17
二面幅B2(mm)
17
寸法C(mm)
12
寸法D
Φ8
寸法N(mm)
19
寸法L(mm)
35
材質
PP