メスハーフ 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)3/8インチ
寸法C(mm)18
内容量1袋注文コード76282247品番HZM-3/8-03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
適合チューブ外径(Φmm)3/8インチPT3/8寸法A(mm)14二面幅B1(mm)22二面幅B2(mm)19寸法C(mm)18寸法DΦ3/8インチ寸法N(mm)22寸法L(mm)44材質PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする