ウシオ(UHT)
異径フレヤード 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
1/2″×10
6×3
6×4
8×6
10×8
12×10
1/4″×4
1/2″×10
1/2″×3/8″
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282344
品番
FZ-1/2×10
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
1/2インチ
寸法D2(Φmm)
10
二面幅B1(mm)
22
二面幅B2(mm)
22
二面幅B3(mm)
19
寸法C(mm)
8
寸法N1(mm)
27
寸法N2(mm)
22
寸法L(mm)
70
材質
PP
適合チューブ外径(Φmm)
1/2″×10