曜日別特売

異径フレヤード 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)1/2″×3/8″
内容量1袋注文コード76282353品番FZ-1/2×3/8
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法D1(Φmm)1/2インチ寸法D2(Φmm)3/8インチ二面幅B1(mm)22二面幅B2(mm)22二面幅B3(mm)22寸法C(mm)8寸法N1(mm)27寸法N2(mm)22寸法L(mm)70材質PP適合チューブ外径(Φmm)1/2″×3/8″
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする