TGK(東京硝子器械)
精密硝子細管 300L 50本
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
外径(Φmm)
0.7
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
3.0
内径(Φmm)
0.46
0.18
0.24
0.30
0.40
0.46
0.50
0.54
0.60
0.76
0.80
0.90
1.00
1.14
1.20
1.40
1.50
1.60
1.66
1.80
2.00
肉厚(mm)
0.12
0.06
0.08
0.10
0.12
0.15
0.18
0.20
0.22
0.30
0.33
0.40
0.45
0.47
0.50
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76282633
品番
PT-070
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
No.
5
外径(Φmm)
0.7
外径公差(mm)
0.025±
内径(Φmm)
0.46
内径公差(mm)
0.020±
全長(mm)
300
肉厚(mm)
0.12
材質
一級方ホウ珪酸ガラス