精密硝子細管 300L 50本

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
外径(Φmm)1.6
内径(Φmm)1.00
肉厚(mm)0.30
内容量1箱注文コード76282703品番PT-160
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,540
販売価格(税別)
21,400

内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。

No.12外径(Φmm)1.6外径公差(mm)0.040±内径(Φmm)1.00内径公差(mm)0.030±全長(mm)300肉厚(mm)0.30材質一級方ホウ珪酸ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする