曜日別特売
FB-40 フラットボールバルブ 大成技研(TAISEI) 76283114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットボールバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズNW40
内容量1個注文コード76283114品番FB-40
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

半導体・真空業界。理化学・分析装置向けのKFフランジ仕様です。
接続口径とボール内部がほぼ同一サイズのコンパクトなバルブです。
ボアードイルーの為、低コンダクタンスで詰まりにくい構造です。

サイズNW40寸法A(mm)100寸法B(mm)115寸法c(mm)50材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする