※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大成技研(TAISEI)
レデューサー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
NW50/40
NW25/16
NW40/16
NW40/25
NW50/40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76283157
品番
TGZT5040G
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
口径変更に使用します。
サイズ
NW50/40
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
NW50
寸法c(mm)
NW40
材質
SUS304