※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大成技研(TAISEI)
手動アングルバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
NW16
NW16
NW25
NW40
NW50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76283184
品番
TGSF16G
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
気流の開閉に使用します。
サイズ
NW16
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
51
材質
SUS304 Oリング材質:バイトン
耐熱温度(℃)
120