※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大成技研(TAISEI)
手動アングルバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
NW25
NW16
NW25
NW40
NW50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76283193
品番
TGSF25G
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥71,368
販売価格(税別)
¥
64,880
バスケットに入れる
気流の開閉に使用します。
サイズ
NW25
寸法A(mm)
148
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
69
材質
SUS304 Oリング材質:バイトン
耐熱温度(℃)
120