KP-4020S(40KP120000) フレキシブルエアーポンプ テクノ高槻 76284487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルエアーポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様定格電源(V):AC100周波数(Hz):50 最大風量(L/min):37(-45) 消費電力(W):16 騒音値(dBA):28(27.5)周波数(Hz):60 最大風量(L/min):37(-43) 消費電力(W):17 騒音値(dBA):31(28.5)質量(kg):3.8※()内の数値は吸引時の値です。※数値はカタログ参考値です。プラグコード付き接続管径(mm):11Φ注文コード76284487品番KP-4020S(40KP120000)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,800
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用にタイプKPシリーズ 吸排両用型常用吐出圧力(kPa)10(-10)周波数(Hz)50/60仕様定格電源(V):AC100周波数(Hz):50 最大風量(L/min):37(-45) 消費電力(W):16 騒音値(dBA):28(27.5)周波数(Hz):60 最大風量(L/min):37(-43) 消費電力(W):17 騒音値(dBA):31(28.5)質量(kg):3.8※()内の数値は吸引時の値です。※数値はカタログ参考値です。プラグコード付き接続管径(mm):11Φ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76284487KP-4020S(40KP120000)5165420940KP12010P画像準備中フレキシブルエアーポンプ KP-4020Sテクノ高槻1台
29,980
税込32,978
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする