KP-5030(50KP100010) フレキシブルエアーポンプ テクノ高槻 76284496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルエアーポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様定格電源(V):AC100周波数(Hz):50 最大風量(L/min):43 消費電力(W):23 騒音値(dBA):32周波数(Hz):60 最大風量(L/min):44 消費電力(W):26 騒音値(dBA):34質量(kg):3.8※数値はカタログ参考値です。プラグコード付き接続管径(mm):11Φ注文コード76284496品番KP-5030(50KP100010)
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥35,068
販売価格(税別)
31,880
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用にタイプKPシリーズ 吐出型常用吐出圧力(kPa)10(-10)周波数(Hz)50/60仕様定格電源(V):AC100周波数(Hz):50 最大風量(L/min):43 消費電力(W):23 騒音値(dBA):32周波数(Hz):60 最大風量(L/min):44 消費電力(W):26 騒音値(dBA):34質量(kg):3.8※数値はカタログ参考値です。プラグコード付き接続管径(mm):11Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする