VP-6035(60VP100000) フレキシブルエアーポンプ テクノ高槻 76284575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルエアーポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:52L/min 消費電力:30W 騒音値:42dBA周波数:60Hz 最大風量:59L/min 消費電力:36W 騒音値:43.5dBA質量:1.95kg※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10注文コード76284575品番VP-6035(60VP100000)
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用にタイプVPシリーズ 吐出型常用吐出圧力(kPa)10(-10)周波数(Hz)50/60仕様定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:52L/min 消費電力:30W 騒音値:42dBA周波数:60Hz 最大風量:59L/min 消費電力:36W 騒音値:43.5dBA質量:1.95kg※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする