TGK(東京硝子器械)
基板仕上げ用SCブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
毛丈(mm)
20
10
20
全長(mm)
約190
約240
約190
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76287874
品番
STAC27
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ
基板仕上げSCブラシ
毛丈(mm)
20
全長(mm)
約190
線径(Φmm)
約0.3
質量(g)
約10
材質
柄:竹/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)
20(ブラシ)