TGK(東京硝子器械)
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
毛丈(mm)
25
25
30
全長(mm)
約190
約190
約225
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76287908
品番
STAC18
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
毛丈(mm)
25
全長(mm)
約190
線径(Φmm)
0.07
質量(g)
約7
有効長(mm)
15(ブラシ)